• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

INSERTI

Codice art.: EX.625
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo EX.625
EAN / GTIN 3148510258669
Codice del produttore EX.625
Numero-L L60130 6449
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Secondo le specifiche TORX

Proprietà:

  • A [mm]: 4.40
  • d [mm]: 5.6
  • L [mm]: 70
  • Torx [No.]: T25
  • [g]: 11.50