EMBOUT 1/4 TORX 25 LONG 70MM

Réf.: EX.625
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article EX.625
EAN / GTIN 3148510258669
Réf. fabricant EX.625
Article hors catalogue L60130 6449

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Selon les spécifications TORX®.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4,40
  • d [mm]: 5,6
  • L [mm]: 70
  • Torx [n°]: T25
  • [g]: 11,50