• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Tappi in PU a campana (200 paia) Orange R

Codice art.: EP06ORR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie Bell Comfort
Denominazione originale prodotto Bell Comfort PU-Schaum Gehörschutzstöpsel
Colore arancione
Cordoncino presente no
Materiale tappi Poliuretano (PU)
Proprietà slittone Es. malleabile
Contenuto paia 200 paio
Tipo di prodotto Inserti auricolari
Valore SNR (valore di isolamento) 34 dB
Normativa EN 352-2
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Monouso
Categoria di protezione dei DPI III

Identificazione e classificazione

Codice articolo EP06ORR
EAN / GTIN 5036108178667
Codice del produttore EP06ORR
Numero-L L01840 1150
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Tappi in PU ultra morbido. La speciale forma a campana offre massimo comfort. Ogni paio è confezionato in sacchetto igienico con istruzioni di utilizzo.

Proprietà:

  • Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
  • Design ergonomico per comfort e facilità d'uso
  • Una paio per confezione per una conservazione igienica
  • Eccellente livello di attenuazione
  • Fornito in un pratico dispenser portatile
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Questo prodotto è venduto in paia
  • Questo prodotto è venduto in scatole interne

Norma:

  • EN 352-2:2002 (SNR 34dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)

Materiale:

Materiale: Schiuma PU;