EOB 300K100L: Portata 300 kg, divisione 100 g

Codice art.: EOB 300K100L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EOB 300K100L
EAN / GTIN 4045761192102
Codice del produttore EOB 300K100L

Descrizione

Descrizione:

  • Piatto di pesata in acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato
  • Semplice e pratico comando a 4 tasti
  • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
  • Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Adattatore di rete universale esterno in dotazione

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox L×P×A 550×550×58 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 2,7 m
  • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 60 h
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori