• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

EOB 300K100L, Margen de pesaje 300 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: EOB 300K100L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EOB 300K100L
EAN / GTIN 4045761192102
Número del fabricante EOB 300K100L

Descripción

Descripción:

  • Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
  • Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Adaptador de red universal externo incluido en el suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable A×P×A 550×550×58 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 2,7 m
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios