• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn E12 supporto di serraggio, acciaio, lavorazione esterna, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Codice art.: E60.3232.04 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo E60.3232.04 L
EAN / GTIN 4069769173857
Codice del produttore AN3K
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 6,0 mm
  • Elemento di serraggio = E20.1-4
  • w≤ = 6,3 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolleranza js14)
  • f1 = 26,8 mm
  • b = 32,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • L1 = 170,0 mm