• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn E12 klemhouder, staal, buitenbewerking, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Artikelnummer: E60.3232.04 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer E60.3232.04 L
EAN/GTIN 4069769173857
Nummer fabrikant AN3K
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 klemhouder
Staal, buitenbewerking
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Technische parameters:

  • tmax = 6,0 mm
  • Spanelement = E20.1-4
  • w≤ = 6,3 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerantie js14)
  • f1 = 26,8 mm
  • b = 32,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • L1 = 170,0 mm