Pinza per piegare lamiere piegata a 45° D341-80

Codice art.: D341-80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo D341-80
EAN / GTIN 9002793006208
Codice del produttore D341-80

Descrizione

Descrizione:

  • Fucinato in acciaio di alta qualità
  • Rivestimento a polvere nero
  • Profondità minima iritta 60 mm
  • Profondità minima piegata 50 mm

Proprietà:

  • Esecuzione commerciale: Emessa
  • Forma: piegato a 45°
  • Lunghezza complessiva: 12 3/4″
  • Lunghezza complessiva: 320 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti a forbice in acciaio forgiato, estremità impugnatura rivestite
  • Larghezza mole: 80 mm

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di idraulica
  • Utensili speciali per specialisti

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante gli interventi. Le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Non utilizzare mai le pinze come martello!
    • Controllare che le ganasce non siano usurate! Le ganasce usurate causano slittamento e quindi incidenti.
    • Le pinze di serraggio sono adatte solo per il fissaggio a breve termine dei pezzi!
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Commercio regolare di petrolio