Felstang 45° gebogen D341-80

Artikelnummer: D341-80
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D341-80
EAN/GTIN 9002793006208
Nummer fabrikant D341-80

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmeed uit kwaliteitsstaal
  • Zwart gepoedercoat
  • Minimale bekdiepte recht 60 mm
  • Minimale bekdiepte gebogen 50 mm

Kenmerk:

  • Uitvoering commercieel: Uitgegeven
  • Vorm: 45° gebogen
  • Totale lengte: 12 3/4″
  • Totale lengte: 320 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Schaaronderdelen gemaakt van gesmeed staal, met een coating van de hendeluiteinden
  • Mole-breedte: 80 mm

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Loodgieterswerk
  • Speciaalgereedschap voor specialisten

Tip:

  • Waarschuwingsknipperlichten:
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens werkzaamheden. Afgesneden delen kunnen werknemers en omstanders verwonden.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Gebruik nooit een tang als hamer!
    • Controleer de kaken op slijtage! Versleten kaken leiden tot slippen en daardoor tot ongevallen.
    • Klemtang is alleen geschikt voor kortstondige bevestiging van werkstukken!
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Verwissel regelmatig olie