inserto da taglio simturn DX, filettatura metrica ISO, profilo completo, interno, Dmin=16 mm, TP=2 mm

Codice art.: D16.1020.02 MR X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo D16.1020.02 MR X400
EAN / GTIN 4069769149722
Codice del produttore AHC8X400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Metr. Filettatura ISO, profilo completo, interno
Dmin=16 mm, TP=2 mm

Parametri tecnici:

  • S = 4,05 mm
  • Passo TP = 2,0 mm
  • a = 15,7 mm
  • b = 5,5 mm
  • HA = 1,299 mm
  • HB = 0,217 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 16,0 mm
  • HC = 1,083 mm
  • f = 10,2 mm