plaquita simturn DX, rosca métrica ISO, perfil completo, interior, Dmin=16 mm, TP=2 mm

Número de artículo: D16.1020.02 MR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D16.1020.02 MR X400
EAN / GTIN 4069769149722
Número del fabricante AHC8X400
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Metr. Rosca ISO, perfil completo, interior
Dmin=16 mm, TP=2 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 4,05 mm
  • Paso TP = 2,0 mm
  • a = 15,7 mm
  • b = 5,5 mm
  • HA = 1,299 mm
  • HB = 0,217 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 16,0 mm
  • HC = 1,083 mm
  • f = 10,2 mm