• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn® DX inserto da taglio, alesaggio di fori, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Codice art.: D09.0055.02.09 YER X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo D09.0055.02.09 YER X400
EAN / GTIN 4069769104899
Codice del produttore AWF8X400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn® DX
Tornitura di fori
Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 0,50 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 9,0 mm
  • f = 5,50 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 8,60 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • S = 3,6 mm