• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simturn® DX vyměnitelná destička, vyvrtávání otvorů, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Artiklové číslo: D09.0055.02.09 YER X400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D09.0055.02.09 YER X400
EAN / GTIN 4069769104899
Číslo výrobce AWF8X400
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn® DX řezná destička
Vyvrtávání otvorů
Dmin = 9 mm, R = 0,2 mm

Technické parametry:

  • tmax = 0,50 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 9,0 mm
  • f = 5,50 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 8,60 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • S = 3,6 mm