• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

inserto da taglio simturn DX, alesatura di fori, Dmin=7,8 mm, R=0,05 mm

Codice art.: D08.1846.005 YR X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo D08.1846.005 YR X400
EAN / GTIN 4069769102666
Codice del produttore AS56X400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Tornitura di fori
Dmin=7,8 mm, R=0,05 mm

Parametri tecnici:

  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,8 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • f = 4,65 mm
  • R = 0,05 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ap = 0,07 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • a = 7,65 mm