• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Insert de coupe simturn DX, alésage de trous, Dmin=7,8 mm, R=0,05 mm

Réf.: D08.1846.005 YR X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D08.1846.005 YR X400
EAN / GTIN 4069769102666
Réf. fabricant AS56X400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Alésage de trous
Dmin=7,8 mm, R=0,05 mm

Paramètres techniques:

  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 7,8 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • f = 4,65 mm
  • R = 0,05 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ap = 0,07 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • a = 7,65 mm