• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill OS inserto di fresatura, alesatura fine, Dmin=8,9 mm

Codice art.: D07.0445.20.09 YR GT42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo D07.0445.20.09 YR GT42
EAN / GTIN 4069769097498
Codice del produttore AW1KGT42
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill OS inserto per fresatura
Utensili per alesatura fine
Dmin = 8,9 mm

Parametri tecnici:

  • S = 3,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 4,45 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 8,9 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 6,85 mm