• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

simmill OS plaquette de fraisage, outils d’alésage fin, Dmin=8,9 mm

Réf.: D07.0445.20.09 YR GT42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article D07.0445.20.09 YR GT42
EAN / GTIN 4069769097498
Réf. fabricant AW1KGT42
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill OS
Outils d’alésage fin
Dmin=8,9 mm

Paramètres techniques:

  • S = 3,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 4,45 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 8,9 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 6,85 mm