• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala di conteggio CPB 30K0.5N: Portata 30 kg, divisione 0,5 g

Codice art.: CPB 30K0.5N
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo CPB 30K0.5N
EAN / GTIN 4045761124394
Codice del produttore CPB 30K0.5N
Numero-L L40250 160
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Proprietà:

  • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 20 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 295×225 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 315×350×110 mm
  • Peso netto 3,4 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 0 °C/40 °C