• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simcut K2 whirling head, testa filettata per macchine CITIZEN (Jarvis), Ds=12 mm, numero di taglienti=9

Codice art.: CK2.A.CJ40.12.09
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo CK2.A.CJ40.12.09
EAN / GTIN 4069769095128
Codice del produttore AXYC
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Testa di tourbillonnage SIMTEK simcut K2
Testa di filettatura per macchine CITIZEN (Jarvis)
Ds=12 mm, numero di taglienti=9

Parametri tecnici:

  • Numero di sedi per inserti = 9
  • ØDS = 12,0 mm
  • Vite = ATKM
  • ØDa = 40,0 mm
  • ØDk = 52,8 mm
  • l = 3,0 mm
  • L = 13,65 mm
  • ØTk = 32,0 mm
  • Unità = LTR 0128 0132 0139
  • Cacciavite = T10F