simcut K2 cap rotativ, cap rotativ filetat pentru mașini CITIZEN (Jarvis), Ds=12 mm, număr de tăișuri=9

Cod articol: CK2.A.CJ40.12.09
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol CK2.A.CJ40.12.09
EAN / GTIN 4069769095128
Număr producător AXYC
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Cap de vârtej SIMTEK simcut K2
Cap de rotire a filetului pentru mașini CITIZEN (Jarvis)
Ds=12 mm, număr de muchii de tăiere=9

Parametrii tehnici:

  • Număr de locuri de inserție = 9
  • ØDS = 12,0 mm
  • Șurub = ATKM
  • ØDa = 40,0 mm
  • ØDk = 52,8 mm
  • l = 3,0 mm
  • L = 13,65 mm
  • ØTk = 32,0 mm
  • Unitate = LTR 0128 0132 0139
  • Șurubelniță = T10F