• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cella di carico CK 10-Y1, Classe OIML C1, Portata 10 kg

Codice art.: CK 10-Y1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sensore di forza/spostamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo CK 10-Y1
EAN / GTIN 4045761246362
Codice del produttore CK 10-Y1
Numero-L L40250 102577
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di precisione OIML C1
  • Conformità RoHS
  • Alta precisione: supporto a molla senza gioco con vite della tara integrata per una regolazione di alta precisione
  • Struttura molto bassa
  • Adatto per es. per la realizzazione di bilance pesapersone, bilance da cucina, bilance per pacchi o altre bilance ad altezza molto ridotta
  • Protezione antipolvere ed antispruzzo IP66
  • Materiale in dotazione: 1 pezzo
  • Circuito a ponte intero(La Junction box necessita di svariate celle di misura per il collegamento)