• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sistema di conteggio CCS 3T-3L: Portata 3000 kg / 6 kg, Divisione 1 kg / 0,0001 kg

Codice art.: CCS 3T-3L
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo CCS 3T-3L
EAN / GTIN 4045761235908
Codice del produttore CCS 3T-3L
Numero-L L40250 2542
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con sistema di conteggio ad alta precisione KERN CCS è possibile di rimpiazzare in modo efficiente ed economico un numero considerevole di singole bilance
  • Bilancia di riferimento KERN CFS 6K0.1: Bilancia contapezzi professionale, impiegabile anche singolarmente, grazie al suo collegamento ad un ponte di pesata soddisfa le esigenze più rigorose in quanto a precisione

Proprietà:

  • Bilancia di riferimento KERN CFS 6K0.1
  • Dimensioni bilancia L×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 295×225 mm
  • Peso netto ca. 3,2 kg Piattaforma Quantità KERN KIP-V20M
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A, acciaio inossidabile, 1500×1500×108 mm
  • Cavo di collegamento ca. 5 m

Download & documenti

Prodotti correlati