SCATOLA DI PLASTICA

Codice art.: BP.Z8PB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore grey; red; black; transparent
Larghezza interna 335 mm
Altezza interna 106 mm
Profondità interna 422 mm
Numero, Valigetta con set 8
Tipo di prodotto Scatola
Caratteristica Inserto in espanso fresato con cava
Dotazione assortment case; Carrying handle
Materiale plastica
Peso 1,8 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo BP.Z8PB
EAN / GTIN 3148517763517
Codice del produttore BP.Z8PB
Numero-L L60130 5074
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Indispensabile per i materiali di consumo dell'officina.
  • Coperchio trasparente: visione immediata del contenuto.
  • 8 scomparti rimovibili e divisibili (fino a 10 scatole).
  • Coperchio in policarbonato.
  • Il coperchio fissa gli inserti quando è chiuso: durante il trasporto, tutto resta al suo posto.

Proprietà:

  • D[mm]: 335
  • H[mm]: 106
  • L[mm]: 422
  • [kg]: 1,8