Pro organiser with 8 cases

Nr art.: BP.Z8PB
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
Kolor szare; czerwony; czarny; Przezroczysty
Szerokość wewnętrzna 335 mm
Wysokość wewnętrzna 106 mm
Głębokość wewnętrzna 422 mm
Liczba, Walizki na wyposażenie 8
Rodzaj produktu Skrzynka
Właściwości Frezowana wkładka piankowa z gniazdem
Wyposażenie Walizki na wyposażenie; Uchwyt do przenoszenia
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BP.Z8PB
EAN / GTIN 3148517763517
Numer producenta BP.Z8PB
Numer L L60130 5074
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Indispensable for workshop consumables.
  • Transparent lid: instant overview of contents.
  • 8 removable, divisible compartments (up to 10 boxes).
  • Lid made of polycarbonate.
  • The lid fixes the inserts when closed: during transport, everything stays in place.

Cecha szcz.:

  • D[mm]: 335
  • H[mm]: 106
  • L[mm]: 422
  • [kg]: 1.8