SLS SACCOCHE AUTO-FERMANTE POUR CEINTURE

N.º do artigo: BAG-BOLTSLS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo BAG-BOLTSLS
EAN/GTIN 3662424052460
Número do fabricante BAG-BOLTSLS
Número L L60130 9308
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Particularmente adecuado para el transporte de piezas de repuesto.
  • Cierre automático: al sacar la mano de la bolsa, ésta se cierra inmediatamente de forma automática mediante ballestas.
  • Cierre completo de la bolsa con cremallera. La cremallera se puede accionar fácilmente con guantes.
  • Tejido resistente a los disolventes más comunes.
  • Compatible con los cinturones FACOM SLS CT70-100 (de 70 a 100 cm) y CT100-140 (de 100 a 140 cm).
  • Diámetro máximo de apertura: 110 mm.
  • Se suministra sin herramientas.
  • Carga nominal admisible: 5,4 kg.

Característica:

  • Al [mm]: 245
  • L [mm]: 250
  • [kg]: 0,230

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a