Maglia termica antibatterica Base Pro Black M R

Codice art.: B153BKRM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo B153BKRM
EAN / GTIN 5036108219292
Codice del produttore B153BKRM
Numero-L L01840 101056
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

La maglia termica Base Pro incorpora un trattamento di ioni d'argento che combatte il cattivo odore ed aumenta la longevità del capo. La parte superiore è aderente per ottenere prestazioni ottimali contro l'umidita e per un utilizzo multi stagionale.

Proprietà:

  • Fornisce isolamento e protezione termica
  • Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
  • Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
  • Comoda vestibilità
  • Cuciture in contrasto
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento
Composizione del guscio: 93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento
Peso del guscio gm: 165
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;