{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | yellow; black | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Lunghezza lame | 75 mm | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Lunghezza dell’impugnatura | 109 mm | |
| Particolarità, Per viti con poligono interno TORX PLUS® | Punta temprata | |
| Diametro lama | 3 mm | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Materiale | acciaio bonificato | |
| Superficie | es. lucidata; es. temprata | |
| Lunghezza complessiva L | 184 mm | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti con poligono interno TORX PLUS® |
| Codice articolo | ATXP10X75 | |
| EAN / GTIN | 3662424097775 | |
| Codice del produttore | ATXP10X75 | |
| Numero-L | L60130 10132 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |