TOURNEVIS PROT2 TORX PLUS 10X75

Réf.: ATXP10X75
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
Couleur Jaune; noir
Exécution forme droite
Longueur lame 75 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 109 mm
Particularité, pour vis TORX-PLUS® femelles pointe trempée
Diamètre de lame 3 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec polissage; trempage
Longueur totale L 184 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis TORX-PLUS® femelles

Identification et classification

Référence article ATXP10X75
EAN / GTIN 3662424097775
Réf. fabricant ATXP10X75
Article hors catalogue L60130 10132
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Selon les spécifications Torx®.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 2,74
  • D1xL1[mm]: 3,0x75
  • L[mm]: 184
  • L2[mm]: 109
  • RESITORX[NR]: IP10
  • [G]: 50