GIRAVITI PROTWIST TORX 7X50

Codice art.: ATX7X50
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
Denominazione originale prodotto PROTWIST Torx
Lunghezza lame 94 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Particolarità, Per viti con poligono interno TORX® Punta temprata
Diametro lama 2,5 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 144 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con poligono interno TORX®

Identificazione e classificazione

Codice articolo ATX7X50
EAN / GTIN 3662424097737
Codice del produttore ATX7X50
Numero-L L60130 10010
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme alle specifiche Torx®.
  • Trattamento termico sul filo: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • A[mm]: 1,97
  • D1xL1[mm]: 2,5x50
  • L[mm]: 144
  • L2[mm]: 94
  • TORX[NR]: T7
  • [G]: 20