TOURNEVIS PROT2 TORX 7X50

Réf.: ATX7X50
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
Manufacturer’s designation PROTWIST Torx
Blade length 94 mm
Handle properties ergonomic; non-slip
Type of handle standard handle
Special features, for recessed TORX® screws hardened tip
Blade diameter 2.5 mm
Type of product screwdriver
Material heat-treatable steel
Surface chrome-plated
Overall length L 144 mm
Drive handle
Output drive for recessed TORX® screws

Identification et classification

Référence article ATX7X50
EAN / GTIN 3662424097737
Réf. fabricant ATX7X50
Article hors catalogue L60130 10010
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Selon les spécifications Torx®.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 1,97
  • D1xL1[mm]: 2,5x50
  • L[mm]: 144
  • L2[mm]: 94
  • TORX[NR]: T7
  • [G]: 20