GIRAVITI PROTWIST PH 3X150 1000V

Codice art.: ATP3X150VE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore yellow; red
Per rilevamento di tensione
Tensione di prova minima 1.000
Tensione di prova massima 1.000
Lunghezza lame 150 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 125 mm
Particolarità, Per viti Phillips (PH) Punta nera
Diametro lama 8 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata; es. verniciata
Normativa DIN EN 60900
Lunghezza complessiva 275 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti Phillips (PH)

Identificazione e classificazione

Codice articolo ATP3X150VE
EAN / GTIN 3662424096815
Codice del produttore ATP3X150VE
Numero-L L60130 10065
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Al termine del processo di produzione, ogni cacciavite viene testato singolarmente a 10.000 V per 10 secondi secondo la normativa VDE per la vostra sicurezza.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8.0
  • E[mm]: 8.0
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • L3[mm]: 18
  • PHILIPPS [NO.]: PH3
  • [G]: 195