TOURNEVIS PROT2 PH 3X150 1000V

Réf.: ATP3X150VE
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
Couleur Jaune; Rouge
Pour contrôle de tension oui
Tension d’essai minimale 1 000
Tension d’essai maximale 1 000
Longueur lame 150 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 125 mm
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe noire
Diamètre de lame 8 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec vernis
Norme DIN EN 60900
Longueur totale L 275 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)

Identification et classification

Référence article ATP3X150VE
EAN / GTIN 3662424096815
Réf. fabricant ATP3X150VE
Article hors catalogue L60130 10065
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • À la fin du processus de fabrication, chaque tournevis est testé individuellement pendant 10 secondes à 10.000 V selon VDE pour votre sécurité.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • E[mm]: 8,0
  • L[mm]: 275
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 125
  • L3[mm]: 18
  • PHILIPPS [NR.]: PH3
  • [G]: 195