Cacciaviti con manico in legno 4 mm

Codice art.: ATHH.4X90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATHH.4X90
EAN / GTIN 3148510118000
Codice del produttore ATHH.4X90
Numero-L L60130 3564

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Lama continua, in modo che una vite incastrata possa essere allentata con colpi leggeri
  • Lama forgiata e temprata, dotata di esagono per stringere o allentare con una chiave
  • Collegamento manico-lama tramite nervature
  • Sul lato della lama l'impugnatura ha un anello in acciaio pressato con ammortizzatore, dall'altro lato un cappuccio antiurto in pelle protegge il legno dai colpi
  • Cromato, lucidato.

Proprietà:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 4,5 x 90
  • E [mm]: 0,8
  • H3 [mm]: 0,5
  • B [mm]: 190
  • L [mm]: 195
  • L2 [mm]: 95
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 49