Schroevendraaier , Houten handvat, Binnenzeskant , Gleufschroevendraaier 4 mm

Artikelnummer: ATHH.4X90
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATHH.4X90
EAN/GTIN 3148510118000
Nummer fabrikant ATHH.4X90
L-nummer L60130 3564

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gevormd lemmet zodat een vastzittende schroef met lichte tikken kan worden losgedraaid
  • Gesmeed en gehard lemmet, zeskantig voor vast- of losdraaien met een sleutel
  • Het handvat-blad verbinding via ribben
  • Aan de kant van het lemmet is het handvat voorzien van een ingeperste stalen ring met demper, aan de andere kant beschermt een lederen slagkap het hout tegen de klappen
  • Verchroomd, gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 4,5 x 90
  • E [mm]: 0,8
  • H3 [mm]: 0,5
  • B [mm]: 190
  • L [mm]: 195
  • L2 [mm]: 95
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 49