GIRAVITI PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 4X100 INOX

Codice art.: AT4X100ST
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore grey; red
Lunghezza lame 100 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 109 mm
Diametro lama 0,8 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio legato
Superficie es. lucida
Lunghezza complessiva L 209 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con intaglio (SL)

Identificazione e classificazione

Codice articolo AT4X100ST
EAN / GTIN 3662424095115
Codice del produttore AT4X100ST
Numero-L L60130 9982
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • La grande resistenza alla corrosione degli utensili Inox garantisce una maggiore durata in aree ad alto rischio di ruggine
  • La lama in acciaio inox n. X46Cr13 è utilizzata principalmente per coltelleria di alta qualità, strumenti chirurgici e dischi dei freni
  • Impugnatura ergonomica in bi-materiale, resistente agli urti, all'abrasione e agli agenti chimici

Proprietà:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 4.0x100
  • E[mm]: 0.8
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 47