TOURNEVIS PROT2 FRAISE 4X100 INOX

Réf.: AT4X100ST
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
Couleur gris; Rouge
Longueur lame 100 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 109 mm
Diamètre de lame 0,8 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier inoxydable
Surface sans revêtement
Longueur totale 209 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)

Identification et classification

Référence article AT4X100ST
EAN / GTIN 3662424095115
Réf. fabricant AT4X100ST
Article hors catalogue L60130 9982
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • La grande résistance à la corrosion des outils en inox leur confère une durée de vie plus longue dans les zones où le risque de rouille est élevé
  • La lame en acier inoxydable réf. X46Cr13 est principalement utilisée pour la coutellerie haut de gamme, les instruments chirurgicaux et les disques de frein
  • Poignée bi-matière ergonomique, résistante aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 4,0
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 4,0x100
  • E[mm]: 0,8
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • [G]: 47