GIRAVITI PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 3X75

Codice art.: AT3X75
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
Colore red; black
Esecuzione forma diritta
Lunghezza lame 75 mm
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Tipo di maniglia Maniglia standard
Lunghezza dell’impugnatura 94 mm
Particolarità, Per viti con intaglio (SL) Lama circolare
Diametro lama 19 mm
Tipo di prodotto Giravite
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata; es. nichelata
Lunghezza complessiva 178 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti con intaglio (SL)

Identificazione e classificazione

Codice articolo AT3X75
EAN / GTIN 3662424095030
Codice del produttore AT3X75
Numero-L L60130 9469
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama cilindrica per l'accesso a viti profonde
  • Lama extralunga fino a 300 mm per l'accesso difficile a viti remote
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione
  • Impugnatura ergonomica ottimizzata: 10% di coppia in più
  • Marchiatura laser: per una maggiore resistenza all'usura
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura

Proprietà:

  • A[mm]: 3.0
  • D[mm]: 19
  • D1xL1[mm]: 3.0x75
  • E[mm]: 0.5
  • L[mm]: 178
  • L2[mm]: 94
  • [g]: 32