• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

TOURNEVIS PROT2 FRAISE 3X75

Réf.: AT3X75

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Couleur Rouge; noir
Exécution forme droite
Longueur lame 75 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Longueur poignée 94 mm
Particularité, pour vis à fente (SL) lame ronde
Diamètre de lame 19 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; nickelage
Longueur totale 178 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)

Identification et classification

Référence article AT3X75
EAN / GTIN 3662424095030
Réf. fabricant AT3X75
Article hors catalogue L60130 9469
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Lame cylindrique pour l'accès aux vis profondes
  • Lame extra longue jusqu'à 300 mm pour l'accès difficile aux vis éloignées
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure

Caractéristique(s):

  • A[mm]: 3,0
  • D[mm]: 19
  • D1xL1[mm]: 3,0x75
  • E[mm]: 0,5
  • L[mm]: 178
  • L2[mm]: 94
  • [G]: 32