Felpa antistatica ESD con cerniera, nera, taglia S

Codice art.: AS25BKRS
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
Percentuale di tessuto, Cotone 96 %
Percentuale di tessuto, Carbonio 4 %
Serie ESD-Sortiment
Denominazione originale prodotto Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
Imballaggio singoli
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore nero
Composizione del tessuto Cotone; Carbonio
Tipo di prodotto Felpa / maglione
Dimensione internazionale S
Tipo di applicazione Active
Indossabilità Es. normale
Numero di tasche 2 pz.
Genere Unisex
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche Con chiusura lampo; antistatico
Personalizzazione si
Normativa EN 61340-5-1

Identificazione e classificazione

Codice articolo AS25BKRS
EAN / GTIN 5036108472086
Codice del produttore AS25BKRS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa felpa è un’aggiunta elegante alla nostra gamma ESD.
  • La cerniera frontale continua consente di indossare e sfilare facilmente il capo in ambienti ESD molto frequentati.
  • È composto per il 96% da cotone e per il 4% da fibra di carbonio, colpisce per il suo taglio moderno e i numerosi dettagli tecnici ed è perfetto per l’overbranding.

Proprietà:

  • Adatto all’uso in ambienti ESD
  • Testato secondo EN 61340-5-1
  • con elevata percentuale di cotone per un maggiore comfort
  • Maglia singola in misto cotone per il massimo comfort
  • 2 ampie tasche
  • 2 tasche laterali
  • Polsini a costine per garantire calore e comfort
  • Polsini lavorati a maglia sull’orlo per una migliore vestibilità
  • Ideale per abbigliamento uniforme e personalizzazione
  • Le fibre di carbonio intrecciate nel tessuto offrono proprietà ESD e antistatiche intrinseche.
  • con certificazione CE
  • Cintura completamente elastica per il massimo comfort
  • Nuovo modello