Guanto Thermo Pro Blue/Black L R

Codice art.: AP01B8RL
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Contenuto paia 1 paio
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 2
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) X
Protezione contro urti non determinato
Freddo convettivo X
Freddo da contatto 2
Impermeabilità X
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Lattice
Codice EN 388 2132X
Colore blue; black
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione contro il freddo
Misura dei guanti 9
Indossabilità comfort
Campo di applicazione Universale
Chiusura nessun
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 13G
Normativa EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Materiale di supporto acrylic; polyester
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera sì
Caratteristiche Es. resistente all’abrasione; Presa sul bagnato
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 280 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo AP01B8RL
EAN / GTIN 5036108277933
Codice del produttore AP01B8RL
Numero-L L01840 167
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Design con doppio rivestimento in lattice per una presa superiore e protezione contro i liquidi e la penetrazione dell'acqua. La fodera isolante protegge dal freddo garantendo che le mani siano mantenute calde. Design ergonomico per ottimizzare il comfort, migliorare la destrezza e fornire un alto livello di resistenza all'abrasione e allo strappo.

Proprietà:

  • Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
  • Super resistenza ad abrasione e strappo
  • Design ergonomico per ridurre la fatica
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: Acrilico spazzolato; Poliestere; Elasticizzato;