• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia analitica ACJ 100-4M: Portata 120 g, divisione 0,0001 g

Codice art.: ACJ 100-4M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo ACJ 100-4M
EAN / GTIN 4045761235649
Codice del produttore ACJ 100-4M
Numero-L L40250 3493
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione automatica interna con sbalzi termici ≥ 2 °C oppure comando cronologico ogni 4 h, garantisce un‘elevata precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • Comoda per la composizione di miscele/la documentazione con funzione tara/stampa combinata. Inoltre i componenti della miscela vengono numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso
  • Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
  • Codice d'identificazione a 4 cifre, liberamente, programmabile, viene stampato nel protocollo d‘aggiustamento
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 14 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, plastica, ⌀ 91 mm
  • Dimensioni bilancia (incl. gabbietta antivento) L×P×A 174×162×227 mm
  • espace de pesée L×P×A 174×162×227 mm
  • Peso netto ca. 7 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C