• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanto in maglia metallica Silver S R

Codice art.: AC01SIRS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore Silber
Misure guanti da lavoro 7

Identificazione e classificazione

Codice articolo AC01SIRS
EAN / GTIN 5036108329151
Codice del produttore AC01SIRS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Perfetto per la lavorazione della carne quando la protezione contro le lame affilate è vitale. Chiusura a clip per una migliore igiene e per ridurre l'accumulo di batteri. Ambidestro per gli utilizzatori destri e mancini. Venduto singolarmente

Proprietà:

  • Realizzato in maglia di acciaio inossidabile per la massima protezione
  • Ideale per la lavorazione della carne
  • Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
  • Venduto singolarmente
  • Certificato CE
  • CE foodsafe
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Materiale:

Materiale: Acciaio inossidabile;