• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia analitica ABP 100-5M: Portata 135 g, divisione 0,00001 g

Codice art.: ABP 100-5M
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo ABP 100-5M
EAN / GTIN 4045761250314
Codice del produttore ABP 100-5M
Numero-L L40250 2468
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impostazioni utente personalizzate memorizzabili per un numero di utenti fino a 10: Nome utente/numero utente (può essere stampato per ogni processo oppuere aggiunto al recorda dati), password, lingua del menu, profili utente, richiesta delle impostazioni utente tramite codice a barre, modalità aggiuntiva ospute per utenti non loggati, autorizzazioni, per es. registrazione bilancia, modifica delle impostazioni ovvero creazione o modifica di una miscela solo da parte dell‘autorizzato &
  • Lingua del menu DE, EN
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Piatto di pesata multifunzione in dotazione, minimizza l‘effetto delle correnti d‘aria nello spazio di pesata e migliora quindi nettamente il tempo di stabilizzazione e la ripetibilità. Inoltre i campioni sporgenti, la carta di prova, le provette da microcentrifuga e molto altro ancora possono essere fissati comodamente e pesati senza problemi
  • Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare
  • Processo di ionizzazione estremamente veloce grazie all’ultima generazione della tecnologia di ionizzazione KERN per neutralizzare la carica elettrostatica per l‘integrazione fissa nella bilancia analitica. Ne deriva pertanto una pratica maneggevolezza, poiché non è più necessario un apparecchio a parte. Premendo semplicemente un pulsante lo ionizzato,
  • La pesata minima può essere memorizzata manualmente nell‘apparecchio o calcolata automaticamente. In caso di pesate inferiori a questo valore, la bilancia emette un messaggio di avviso
  • Regolazione automatica interna con sbalzi termici ≥ oppure comando cronologico ogni , garantisce un‘elevata precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
  • esecuzione della composizione di miscele da parte dell‘utente
  • Questa nuova generazione di bilance analitiche coniuga la massima precisione con ampi campi di pesata. Grazie alla nuova generazione Single-Cell il risultato di pesata viene visualizzato in una frazione di tempo minima rispetto a modelli comparabili. Unitamente al menu dalla struttura intuitiva, ciò assicura un lavoro efficiente e rapido
  • Comoda per la composizione di miscele/la documentazione con funzione tara/stampa combinata. Inoltre i componenti della miscela vengono numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso
  • Croce per la navigazione colla massima velocità nel menu
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • U.S. FDA 21 Parte 11: Supporta l’integrità dei dati ai sensi della norma U.S. FDA 21 Parte 11 (per es. (risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilance)
  • Interfaccia dati USB, ad esempio per il collegamento di una tastiera USB per una comoda immissione di numeri di articoli, testi di articoli, per una più facile navigazione all'interno del menu ecc

Proprietà:

  • Peso netto ca. 8 kg
  • espace de pesée L×P×A 166×156×220 mm
  • Display autoilluminante OLED, altezza cifre 14 mm, luminoso con elevato contrasto, per leggere comodamente il valore di misura anche in condizioni di luce scarsa
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C
  • Dimensioni bilancia, incl. gabbietta antivento L×P×A 213×433×344 mm

Download & documenti

Prodotti correlati