• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disp 7 mil Guanti monouso (100 pezzi) Nero S

Codice art.: A930BKRS
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A930BKRS
EAN / GTIN 5036108471256
Codice del produttore A930BKRS
Numero-L L01840 113207
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Guanti monouso di alta qualità e resistenza con l’innovativa tecnologia Crystal Grip
  • Spessore di 7 mm per una resistenza eccezionale
  • La miscela sintetica di nitrile estremamente resistente rende questo guanto tre volte più resistente del nitrile standard.
  • Privi di silicone
  • Ideale per l’industria automobilistica, elettronica e del vetro
  • 100 guanti per confezione

Proprietà:

  • Tecnologia Crystal grip
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l’elettronica e la manipolazione del vetro, quando il silicone è problematico
  • Adatto per le aziende di trasformazione alimentare e resistente a grassi, grassi animali e oli
  • 100 guanti nella confezione
  • 3 volte più resistente del nitrile standard
  • 7 mil/0,18 mm di spessore, estremamente resistente
  • 240 cm di lunghezza
  • Certificato CE per uso alimentare
  • Composto sintetico nitrilico altamente resistente
  • Box di vendita come supporto per la presentazione
  • Ideale per riparazioni auto, edilizia e altri settori
  • Limite di qualità accettabile (AQL) 1,5
  • Questo prodotto è venduto in scatole interne
  • con certificazione CE