• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanto in pelle utility stretch Black XL R

Codice art.: A775BKRXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A775BKRXL
EAN / GTIN 5036108414062
Codice del produttore A775BKRXL
Numero-L L01840 100599
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Vi presentiamo l'ultimo guanto in stile meccanico ad alte performance, progettato per migliorare le vostre prestazioni. Dotato di un palmo in pelle premium, questo guanto garantisce una durata senza eguali, permettendogli di resistere alle attività più impegnative. Il tessuto elasticizzato assicura una vestibilità comoda e sicura, migliorando la destrezza per ottenere prestazioni ottimali. Grazie alla funzionalità touchscreen, avrete il controllo completo dei vostri dispositivi touchscreen, mantenendo un'interazione con soluzione di continuità. Inoltre, il cavallo rinforzato del pollice offre un ulteriore livello di protezione e durata, garantendo affidabilità anche negli ambienti di lavoro più difficili.

Proprietà:

  • Il palmo in pelle migliora notevolmente la durata
  • Vestibilità slim con tessuto elasticizzato
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Materiale:

Materiale: Pelle di capretto; Poliestere; Elasticizzato; Nylon; Poliuretano;