• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guanto da saldatura rinforzato Brown XL R

Codice art.: A530BRRXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misure guanti da lavoro 10

Identificazione e classificazione

Codice articolo A530BRRXL
EAN / GTIN 5036108265268
Codice del produttore A530BRRXL
Numero-L L01840 22
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Guanti per la saldatura in pelle di qualità Premium con Palmo e pollice rinforzati per una maggiore protezione. Completamente rifinito e cucito con para-aramide ovunque.

Proprietà:

  • EN12477 Protezione di saldatura di tipo A
  • Guanto da saldatura in cuoio premium
  • Palmo e area pollice rinforzati
  • Cuciture in para-aramide per una durata extra
  • Super resistenza ad abrasione e strappo
  • Ideale per saldatura e manipolazione metalli
  • Certificato CE
  • ANSI Livello all'abrasione 4
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2232X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (413142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Pelle martellata; Cotone; Poliestere;

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello