Descrizione:
Con questa fresa in metallo duro universale è facile e veloce ottenere una buona qualità superficiale sui più svariati materiali. La dentatura universale BASE-X garantisce un'alta asportazione in brevissimo tempo. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.
Proprietà:
Forma utensile: ogiva
Lunghezza complessiva: 60 mm
Lunghezza del gambo: 40 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 8 mm
Dentatura: Taglio universale Base-X
Vantaggi:
Il passe-partout: massima asportazione in brevissimo tempo. Con questo utensile universale è facile e veloce ottenere una buona qualità superficiale sui più svariati materiali.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Materiale:
Acciaio
Ghisa
Acciaio inossidabile
Plastica e legno
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Fresare: ideale
Lavorazione di saldature a gola: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: ideale
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Lavoro efficiente con la dentatura universale: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo