Fraise LUKAS HFG en forme d’ogive pour tous les matériaux, 8x20 mm, tige 1/4″

Réf.: A5004082062214
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article A5004082062214
EAN / GTIN 4027497555185
Réf. fabricant A5004082062214
Article hors catalogue L50260 395

Description

Description:

Cette fraise sur tige en métal dur s’utilise de manière universelle et permet d’obtenir rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface pour toute sorte de matériaux. La denture universelle du BASE-X assure un taux d’enlèvement important en un temps record. La tige en acier de qualité supérieure de la fraise sur tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Ogive
Longueur totale: 60 mm
Longueur de tige: 40 mm
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 8 mm
Denture: Denture universelle Base-X

Avantage(s):

L’outil « tout-en-un » : Un taux d’enlèvement important en un temps record. Cet outil s’utilise de manière universelle et permet d’obtenir rapidement et efficacement un bon résultat en termes de qualité de surface pour toute sorte de matériaux.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient

Matière(s):

Acier
Fonte
Acier inoxydable
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de joints de soudure d’angle: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: idéal
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: idéal
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Travailler efficacement avec une denture universelle : Enlever beaucoup de matière en peu de temps tout en obtenant un bon résultat en termes de qualité de surface
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure