K-FA.22.ABS50 MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO

Codice art.: A40 04032
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto K-FA.22.ABS50; KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORN
Interfaccia lato macchina Diametro codolo = 40 mm
Diametro di serraggio min. 22 mm
Diametro di serraggio max. 22 mm
Forma es. corta
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali
Materiale acciaio
Trattamento delle superfici es. lucida
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo A40 04032
EAN / GTIN 4047109100725
Codice del produttore 8422902297
Numero-L L20010 2567
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET K-FA.22.ABS50 MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 84 229 02297