Nástrčný kombinovaný frézovací trn K-FA.22.ABS50

Artiklové číslo: A40 04032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce K-FA.22.ABS50; KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORN
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 40 mm
Upínací průměr min. D1 22 mm
Upínací průměr max. D1 22 mm
Konstrukce krátká
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Materiál ocel
Povrchová úprava lesklá, čistá
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A40 04032
EAN / GTIN 4047109100725
Číslo výrobce 8422902297
L-číslo L20010 2567
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET K-FA.22.ABS50 KOMBINOVANÝ NÁSUVNÝ FRÉZOVACÍ TRN

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 229 02297